LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814139 814139
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814139
Rubix:999180500039177
Produttore:814139
EAN:4003318566943





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814139 814139
Lucchetto di sicurezza Brady compatto per lockout/tagout con arco da 50 mm. Corpo in nylon e arco in alluminio, fornito con chiavi diverse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 17 mm |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout/tagout (loto), chiavi diverse, arco 50 mm |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione