LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814150 814150
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814150
Rubix:999180500039188
Produttore:814150
EAN:4003318591228





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Poliammide |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,74 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814150 814150
Lucchetto di sicurezza compatto Brady CPS per Lockout/Tagout. Corpo in poliammide/nylon non conduttivo e archetto in alluminio, con sistema di ritenzione chiave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Poliammide |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,74 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 4,72 mm |
| Grado di sicurezza | chiave non rilasciabile fino a chiusura sicura dell’arco (key retaining). |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto lockout/tagout (cps) brady 814150 – chiavi diverse, arco 75 mm. |
| Lunghezza interna | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 144,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione