LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814122 814122
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814122
Rubix:999260312040490
Produttore:814122
EAN:4003318557583


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 25 MM â CHIAVI DIVERSE 814122 814122
Lucchetto di sicurezza compatto Brady 814122 per lockout/tagout, con arco da 25 mm e chiavi diverse. Corpo in nylon non conduttivo, arco in alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 4,7 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 17 mm |
| Grado di sicurezza | alta sicurezza (6-pins) |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto per lockout/tagout (arco 25 mm) - chiavi diverse |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,17 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 129,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione