LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814140 814140
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814140
Rubix:999260312040494
Produttore:814140
EAN:4003318591198





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 50 MM â CHIAVI DIVERSE 814140 814140
Lucchetto di sicurezza compatto Brady 814140 per Lockout/Tagout: corpo in nylon rinforzato, archetto in alluminio da 50,8 mm e chiavi diverse (KD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Nylon |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro | 4,72 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Spessore | 16 mm |
| Grado di sicurezza | lucchetto di sicurezza per lockout/tagout (loto) |
| Tipologia | lucchetto di sicurezza compatto, chiavi diverse (kd) |
| Lunghezza interna | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione