PINZA A PRESA MULTIPLA A GANASCIA SCANALATA LUNGHEZZA (MM) 250 4971962
Pinza a presa multipla a ganascia scanalata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4971962
Rubix:999180600003225
EAN:3660338341250


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 42 mm |
| Numero di posizioni | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA A GANASCIA SCANALATA LUNGHEZZA (MM) 250 4971962
DIN ISO 8976
Pinze per pompa dell’acqua con giunto scanalato, utilizzate per la presa di tubi, dadi, bulloni ecc.
Ganasce completamente temprate e indurite.
Dotate di impugnature flessibili a doppia densità per un maggiore comfort.
Pinze per pompa dell’acqua con giunto scanalato, utilizzate per la presa di tubi, dadi, bulloni ecc.
Ganasce completamente temprate e indurite.
Dotate di impugnature flessibili a doppia densità per un maggiore comfort.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 42 mm |
| Numero di posizioni | 5 |
| Tipo di aste | impugnature morbide a doppia densità |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione