010470180-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 180 1047 180
PINZA REGOLABILE A PULSANTE BETA 1047
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1047 180
Rubix:160000000006860
Produttore:010470180
EAN:8014230746654


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 30 mm |
| Numero di posizioni | 9 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010470180-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 180 1047 180
Regolazione rapida e precisa mediante la pressione del pulsante
Nessuno spostamento accidentale della regolazione
Trattamento termico localizzato sulle ganasce
Profilo adatto alla presa di dadi
Dentatura autobloccante per tubi
Nessuno spostamento accidentale della regolazione
Trattamento termico localizzato sulle ganasce
Profilo adatto alla presa di dadi
Dentatura autobloccante per tubi
Punti di forza
Adjustable push-button clamp
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x65x35 mm |
|---|---|
| Peso | 199 g |
| Lunghezza | 180 mm |
| Capacità di apertura | 30 mm |
| Numero di posizioni | 9 |
| Impugnatura | manici ricoperti con pvc antiscivolo |
| Tipologia | pinza regolabile a pulsante |
| Peso | 190 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore