3056150041

Pinze per rondelle di bloccaggio per rondelle interne

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Knipex:44 21 J41
Rubix:160000001382739
EAN:4003773043683
3056150041
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 3056150041


Per il montaggio di rondelle di bloccaggio in fori di Ø 8-140 mm. Design forgiato. Punti stabili e antiscivolo. Alloggiamento e punte: acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in olio.
Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. Corpo e punte della pinza: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temprato a olio.

Punti di forza

Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo pinza e becchi: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x47x12 mm
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza300 mm
Peso462 g
Capacità diametro max.140 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo140 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
Mostra UNSPSC / ECL@SS