25E015P0-RASCHIATORE ASR 5722 - 22X32X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5722
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5722
Rubix:999190900036518
Produttore:25E015P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E015P0-RASCHIATORE ASR 5722 - 22X32X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5722
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore