25D024P5-RASCHIATORE RAD 50 - 50X58,6X5/7 MAT: TPU RAD 50
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD050
Rubix:999190900036433
Produttore:25D024P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D024P5-RASCHIATORE RAD 50 - 50X58,6X5/7 MAT: TPU RAD 50
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito