< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

DKJ DN20 E 10648-16-12

  • parker:10648-16-12
  • rubix:999200100081342
  • produttore:10648-16-12
  • Tipologia:raccordo diritto girevole a doppia flangia
  • Connessione 1:1-5/16 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKOL 45 DN06 E 1CE48-6-4

  • parker:1CE48-6-4
  • rubix:999200100084166
  • produttore:1CE48-6-4
  • Tipologia:gomito metrico femmina girevole a 45°
  • Connessione 1:m12x1,5 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKJ DN08 E 10648-6-5

  • parker:10648-6-5
  • rubix:999200100081357
  • produttore:10648-6-5
  • Tipologia:raccordo diritto girevole a doppia flangia
  • Connessione 1:9/16 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKJ 90 DN08 E 13948-6-5

  • parker:13948-6-5
  • rubix:999200100082361
  • produttore:13948-6-5
  • Tipologia:gomito femmina 90° a doppia flangia girevole
  • Connessione 1:9/16 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKOL 45 DN10 E 1CE48-10-6

  • parker:1CE48-10-6
  • rubix:999200100084117
  • produttore:1CE48-10-6
  • Tipologia:raccordo no-skive
  • Connessione 1:3/8 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKOL 45 DN10 E 1CE48-12-6

  • parker:1CE48-12-6
  • rubix:999200100084122
  • produttore:1CE48-12-6
  • Tipologia:raccordo no-skive
  • Connessione 1:3/8' ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKJ DN10 E 10648-6-6

  • parker:10648-6-6
  • rubix:999200100081358
  • produttore:10648-6-6
  • Tipologia:girevole diritto
  • Connessione 1:9/16 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKJ 90 DN12 E 13W48-10-8

  • parker:13W48-10-8
  • rubix:999200100082475
  • produttore:13W48-10-8
  • Tipologia:gomito a 90°
  • Connessione 1:7/8 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

2SN 6 DIN 20022 HH58106000 301SN-4

  • parker:301SN-4
  • rubix:999200100086186
  • produttore:301SN-4
  • Diametro interno:19,1 mm
  • Pressione massima di esercizio:45 bar
  • Materiale:gomma
brand logobrand logo

DKOL 90 DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 3CF82-12-6

  • parker:3CF82-12-6
  • rubix:999200100086667
  • produttore:3CF82-12-6
  • Materiale:acciaio, zincato
  • Tipologia:gomito a 90°
  • Diametro esterno del tubo:12 mm
brand logobrand logo

DKOL DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM PUSHLOCK 3CA82-12-6

  • parker:3CA82-12-6
  • rubix:999200100086612
  • produttore:3CA82-12-6
  • Materiale:acciaio, zincato
  • Tipologia:raccordo idraulico diritto
  • Diametro esterno del tubo:12 mm
brand logobrand logo

FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-15-8C

  • parker:1CA48-15-8C
  • rubix:999200100083896
  • produttore:1CA48-15-8C
  • Tipologia:raccordo a pressione
  • Connessione 1:1/2 ''
  • Materiale:in acciaio inox
brand logobrand logo

T-LOK MALE STUD CONNECTOR 6FMTXS

  • parker:6FMTXS
  • rubix:999200100048516
  • produttore:6FMTXS
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:male stud connector
  • Diametro di filettatura (pollici):1/4 in - 16 ''
brand logobrand logo

DKM 90 DN10 E 37C82-10-6B

  • parker:37C82-10-6B
  • rubix:999200100086348
  • produttore:37C82-10-6B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:parker push-lok dkm 90 gradi dn10
  • Diametro esterno del tubo:9,5 mm
brand logobrand logo

FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-22-12C

  • parker:1CA48-22-12C
  • rubix:999200100083916
  • produttore:1CA48-22-12C
  • Tipologia:adattatore girevole
  • Connessione 1:3/4 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

COUPLER H3-62-BSPP

  • parker:H3-62-BSPP
  • rubix:999200100062030
  • produttore:H3-62-BSPP
  • Tipologia:accoppiamento rapido
  • Materiale:ottone (corpo, valvola); nitrile (guarnizione)
brand logobrand logo

DKM 90 DN12 E 37C82-15-8B

  • parker:37C82-15-8B
  • rubix:999200100086350
  • produttore:37C82-15-8B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:gomito a 90°
  • Diametro esterno del tubo:12,7 mm
brand logobrand logo

DKM DN10 E 35C82-10-6B

  • parker:35C82-10-6B
  • rubix:999200100086308
  • produttore:35C82-10-6B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:push-lok® 82 series raccordo idraulico per tubo flessibile a innesto, montabile sul campo (dritto, femmina girevole a cono 60°)
  • Diametro esterno del tubo:9,5 mm
brand logobrand logo

82-F-S-JIC 37-STR 30682-6-6

  • parker:30682-6-6
  • rubix:999180300061949
  • produttore:30682-6-6
  • Materiale:acciaio, zincato
  • Tipologia:f-s-jic
  • Diametro esterno del tubo:9,5 mm
brand logobrand logo

AIRBREATHER AB98810011

  • parker:AB98810011
  • rubix:999190800413425
  • Materiale:nylon caricato con fibra di vetro (stampato in nylon caricato con fibra di vetro non corrosibile)
  • Diametro di filettatura:ø4,4 mm (6x ø4.4 mounting holes for 6-hole, non-pressurised installation)
  • Tipologia:airbreather
brand logobrand logo

STUD ELBOW 90GR. 4X6 MALE 1/8BS C3BPL4/6-1/8

  • parker:C3BPL4/6-1/8
  • rubix:999200100096246
  • produttore:C3BPL4/6-1/8
  • ean:0886357117277
  • Diametro del collegamento:r 1/8 ''
  • Diametro del collegamento 2:4 mm
brand logobrand logo

FEMALE BSP SWIVEL - STRAIGHT 39282-12-12C

  • parker:39282-12-12C
  • rubix:999200100086432
  • produttore:39282-12-12C
  • Tipologia:girevole per tubo parallelo
brand logobrand logo

801PLUS-6-GRN-RL 801PLUS-6-GRN-RL

  • parker:801PLUS-6-GRN-RL
  • rubix:999200100087379
  • produttore:801PLUS-6-GRN-RL
  • Diametro interno:9,5 mm
  • Pressione massima di esercizio:24 bar
  • Materiale:gomma nitrile butadiene (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica (copertura)
brand logobrand logo

801PLUS-10-BLK-RL 801PLUS-10-BLK-RL

  • parker:801PLUS-10-BLK-RL
  • rubix:999200100087343
  • produttore:801PLUS-10-BLK-RL
  • Diametro interno:15,9 mm
  • Pressione massima di esercizio:21 bar
  • Materiale:gomma nitrile butadiene (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica (copertura)
408 items of 2189