< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logo

11044800225I BLADDER C/IMB 1 L CE D22

  • parker:11044800225I
  • rubix:999190800324281
  • produttore:11044800225I
brand logobrand logo

T-LOK CAP 12FNMTXS

  • parker:12FNMTXS
  • rubix:999200100043842
  • produttore:12FNMTXS
  • Materiale:acciaio (corpo)
  • Tipologia:cappello
  • Diametro di filettatura (pollici):3/4 ''
brand logobrand logo

2SN 12 DIN 20022 HH58113000 301SN-8

  • parker:301SN-8
  • rubix:999200100086188
  • produttore:301SN-8
  • Diametro interno:12,7 mm
  • Pressione massima di esercizio:17 bar
brand logobrand logo

T-LOK CAP 6FNMTXS

  • parker:6FNMTXS
  • rubix:999200100048527
  • produttore:6FNMTXS
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:raccordo per tubi
  • Diametro di filettatura (pollici):9/16-18 ''
brand logobrand logo

MALE CONNECTOR 4-4F42EDMXS

  • parker:4-4F42EDMXS
  • rubix:999200100046887
  • produttore:4-4F42EDMXS
  • Materiale:acciaio; senza cromo-6
  • Tipologia:connettore maschio a perno
  • Diametro di filettatura (pollici):1/4 - 19;7/16 - 20 ''
brand logobrand logo

ADAPTER JIC 9/16 X BSP 3/8 6-6F4OMXS

  • parker:6-6F4OMXS
  • rubix:999200100048188
  • produttore:6-6F4OMXS
  • Materiale:acciaio; senza cromo-6
  • Tipologia:connettore maschio a perno
  • Diametro di filettatura (pollici):3/8 - 19;9/16 - 18 ''
brand logobrand logo

T-LOK MALE STUD CONNECTOR 8-8F4OMXS

  • parker:8-8F4OMXS
  • rubix:999200100049629
  • produttore:8-8F4OMXS
  • Materiale:acciaio; senza cromo-6
  • Tipologia:connettore maschio a perno
  • Diametro di filettatura (pollici):1/2 - 14;3/4 - 16 ''
brand logobrand logo

T-LOK SWIVEL MALE STUD 5-4F642EDMXS

  • parker:5-4F642EDMXS
  • rubix:999200100047528
  • produttore:5-4F642EDMXS
  • Materiale:acciaio; senza cromo-6
  • Tipologia:connettore maschio girevole
  • Diametro di filettatura (pollici):1/4 - 19;1/2 - 20 ''
brand logobrand logo

T-LOK SWIVEL MALE STUD 6F642EDMXS

  • parker:6F642EDMXS
  • rubix:999200100048502
  • produttore:6F642EDMXS
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:perno maschio girevole
  • Diametro di filettatura (pollici):1/4 in - 19;9/16 in - 18 ''
brand logobrand logo

T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 5C6MXS

  • parker:5C6MXS
  • rubix:999200100047695
  • produttore:5C6MXS
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:gomito con dado girevole
  • Diametro di filettatura (pollici):5/16 ''
brand logobrand logo

2SN 25 DIN 20022 HH58125000 301SN-16

  • parker:301SN-16
  • rubix:999200100086178
  • produttore:301SN-16
  • Diametro interno:25,4 mm
  • Pressione massima di esercizio:165 bar
brand logobrand logo

HOSE 797TC-10 797TC-10

  • parker:797TC-10
  • rubix:999200100087321
  • produttore:797TC-10
  • Diametro interno:15,9 mm
  • Pressione massima di esercizio:420 bar
brand logobrand logo

2SN 10 DIN 20022 HH58109000 301SN-6

  • parker:301SN-6
  • rubix:999180300061719
  • produttore:301SN-6
  • Diametro interno:9,5 mm
  • Pressione massima di esercizio:330 bar
  • Materiale:gomma; gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno)
brand logobrand logo

G1/8 5/2 SOL-SPR 22MM P2LAX511ESNDDN

  • parker:P2LAX511ESNDDN
  • rubix:999190500026170
  • produttore:P2LAX511ESNDDN
  • Tipologia:solenoide/molla
  • Numero di porte:5
brand logobrand logo

QUICK EXHAUST VALVE 3/8BSP P4Q-BA13

  • parker:P4Q-BA13
  • rubix:999190800488323
  • produttore:P4Q-BA13
  • Diametro (pollici):3/8 ''
  • Pressione di esercizio:10 bar
brand logobrand logo

PXW2A-10 LP ELEMENT 937931Q

  • parker:937931Q
  • rubix:999190800407304
  • produttore:937931Q
  • Tipologia:elemento del filtro dell'aria
brand logobrand logo

SEAL KIT-GLAND-HMI/HMD-28MM RG2HM0281

  • parker:RG2HM0281
  • rubix:999180300061966
  • produttore:RG2HM0281
  • Tipologia:kit tenuta cartuccia premistoppa
brand logobrand logo

D1VW001CNJW91 D1VW001CNJW

  • parker:D1VW001CNJW
  • rubix:999190800428382
  • produttore:D1VW001CNJW
  • Tipologia:valvola di controllo
brand logobrand logo

EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR3/8EDOMDCF

  • parker:GE10LR3/8EDOMDCF
  • rubix:999200100058789
  • produttore:GE10LR3/8EDOMDCF
  • Materiale:acciaio zincato senza cr.
  • Tipologia:attacco maschio conico.
  • Diametro di filettatura (pollici):g 3/8 ''
brand logobrand logo

EO MALE STUD CONNECTOR GE15LREDOMDCF

  • parker:GE15LREDOMDCF
  • rubix:999200100059523
  • produttore:GE15LREDOMDCF
  • Materiale:acciaio zincato senza cr
  • Tipologia:connettore maschio cilindrico.
  • Diametro di filettatura (pollici):g 1/2 ''
brand logobrand logo

EO SWIVEL REDUCER GZR10/08LCF

  • parker:GZR10/08LCF
  • rubix:999200100061800
  • produttore:GZR10/08LCF
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:riduttore girevole
  • Diametro di filettatura (pollici):0,39 ''
brand logobrand logo

EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX3/4CF

  • parker:RI1EDX3/4CF
  • rubix:999200100073387
  • produttore:RI1EDX3/4CF
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:riduttore di filettatura espansore
  • Diametro di filettatura (pollici):g 1 a ''
brand logobrand logo

EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI3/8EDCF

  • parker:VSTI3/8EDCF
  • rubix:999200100078782
  • produttore:VSTI3/8EDCF
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:tappo di chiusura per le porte
  • Diametro di filettatura (pollici):g 3/8 ''
brand logobrand logo

EO BLANKING PLUG FOR PORTS VSTI12X1.5ORCF

  • parker:VSTI12X1.5ORCF
  • rubix:999200100078702
  • produttore:VSTI12X1.5ORCF
  • Tipologia:tappo di chiusura per fori filettati vsti12x1,5orcf
504 items of 2189