Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
3-WAYS VALVE E131K03
- parker:E131K03
- rubix:999190800275407
- produttore:E131K03
- Tipologia:valvola per applicazioni generali
- Numero di porte:3
NON-RETURN VALVE FEMALE 1/2BS 4890 21 21
- parker:4890 21 21
- rubix:160000001719486
- produttore:4890 21 21
- ean:0820099300115
- Tipologia:4890
- Tipo di raccordo:g1/2
COIL,110V50HZ 481865A5
- parker:481865A5
- rubix:999180300061738
- produttore:481865A5
- Tipologia:bobina per elettrovalvola
4/2 SS 24V DC,V SIZE 2 P2M2V4ES2CV
- parker:P2M2V4ES2CV
- rubix:999190800486346
- produttore:BTM0034
- Tipologia:4/2
- Numero di porte:4
3-WAYS VALVE E131F43
- parker:E131F43
- rubix:999190800275391
- produttore:E131F43
- Tipologia:valvola ad azionamento diretto
ELBOW 6MM SIZE 1 CMD06-1
- parker:CMD06-1
- rubix:999190800425298
- produttore:CMD06-1
- Tipologia:connettore elbage
CLIP ON MUFFLER SIZE 2 MMDVA2
- parker:MMDVA2
- rubix:999190800465586
- produttore:MMDVA2
- Diametro del collegamento (pollici):0,375 ''
PLUG-IN ELBOW C/W PLASTIC TAIL 3182 04 00
- parker:3182 04 00
- rubix:160000001718328
- produttore:3182 04 00
- ean:0820099249636
- Materiale:acciaio inossidabile
- Connessione 1:4 mm
PRESA CON FILETTO FEMMINA 884640
- mecaline:884640
- rubix:999200605001796
- ean:3660338380174
- Connessione 1:g1/4
- Materiale:ottone placcato al nichel
- Norma:no
GUANTI KRYTECH 837 # 9
- mapa:34837019
- rubix:999220317024755
- produttore:34837019
- ean:3384128370199
- Tipologia:guanto
- Grandezza:9
- Livello di resistenza al taglio:e
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-GRN-RL
- parker:837PU-8-GRN-RL
- rubix:999200100087549
- produttore:837PU-8-GRN-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo)
PARKER NO-SKIVE 441-12 DN 19 441-12
- parker:441-12
- rubix:999180600108110
- produttore:441-12
- Diametro interno:19 mm
- Pressione massima di esercizio:157 bar
- Materiale:filo d'acciaio ad alta resistenza (rinforzo del tubo); gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo)
PARKER 836 HI-TEMP PUSH-LOK HO 836-6-RL
- parker:836-6-RL
- rubix:999200100087488
- produttore:836-6-RL
- Diametro interno:10 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-6-BLK-RL
- parker:837PU-6-BLK-RL
- rubix:999200100087539
- produttore:837PU-6-BLK-RL
- Diametro interno:9,5 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-12-BLK-RL
- parker:837PU-12-BLK-RL
- rubix:999200100087523
- produttore:837PU-12-BLK-RL
- Diametro interno:19,1 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN1 837BM-6-BLK-RL
- parker:837BM-6-BLK-RL
- rubix:999200100087509
- produttore:837BM-6-BLK-RL
- Diametro interno:9,5 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
PARKER NO-SKIVE 462-16 DN 25 462-16
- parker:462-16
- rubix:999200100086903
- produttore:462-16
- Diametro interno:25,4 mm
- Pressione massima di esercizio:210 bar
- Materiale:acciaio; acciaio inox; gomma sintetica (copertura)
PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE BLU 837BM-8-BLU-RL
- parker:837BM-8-BLU-RL
- rubix:999180400104132
- produttore:837BM-8-BLU-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma sintetica (tubo interno, copertura); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo)
PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN2 837BM-12-BLK-RL
- parker:837BM-12-BLK-RL
- rubix:999200100087495
- produttore:837BM-12-BLK-RL
- Diametro interno:19,1 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo)
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-6-GRN-RL
- parker:837PU-6-GRN-RL
- rubix:999200100087543
- produttore:837PU-6-GRN-RL
- Diametro interno:9,5 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo)
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-BLK-RL
- parker:837PU-8-BLK-RL
- rubix:999200100087545
- produttore:837PU-8-BLK-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-BLU-RL
- parker:837PU-8-BLU-RL
- rubix:999200100087547
- produttore:837PU-8-BLU-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo)
1/4-1/8BSP M/M PARKER UNION 4-2HMK4S
- parker:4-2HMK4S
- rubix:999200100046797
- produttore:4-2HMK4S
- Materiale:acciaio
- Tipologia:bspp union
- Diametro di filettatura (pollici):1/4;1/8 ''
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-6-BLU-RL
- parker:837PU-6-BLU-RL
- rubix:999200100087541
- produttore:837PU-6-BLU-RL
- Diametro interno:9,5 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
72 items of 2189