Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-RED-RL
- parker:837PU-8-RED-RL
- rubix:999200100087550
- produttore:837PU-8-RED-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo)
PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE RED 837BM-8-RED-RL
- parker:837BM-8-RED-RL
- rubix:999180400104133
- produttore:837BM-8-RED-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
PARKER 836 HI-TEMP PUSH-LOK HO 836-12-RL
- parker:836-12-RL
- rubix:999200100087485
- produttore:836-12-RL
- Diametro interno:19,1 mm
- Pressione massima di esercizio:21 bar
- Materiale:gomma (copertura, tubo interno)
PARKER NO-SKIVE 462-4 2SC DN6 462-4
- parker:462-4
- rubix:999200100086907
- produttore:462-4
- Diametro interno:6,4 mm
- Pressione massima di esercizio:425 bar
- Materiale:gomma
PARKER ELITE TOUGH COVER 462TC 462TC-4
- parker:462TC-4
- rubix:999200100086961
- produttore:462TC-4
- Diametro interno:6,4 mm
- Pressione massima di esercizio:425 bar
- Materiale:gomma nitrile butadiene (camera d'aria); due rinforzi in filo d'acciaio ad alta resistenza
PARKER ELITE HOSE 462-5 DN8 462-5-RL
- parker:462-5-RL
- rubix:999200100086914
- produttore:462-5-RL
- Diametro interno:7,9 mm
- Pressione massima di esercizio:400 bar
- Materiale:gomma;gomma sintetica;gomma nitrilica (nbr)
PARKER NO-SKIVE 492-6 1SC DN10 492-6
- parker:492-6
- rubix:999200100087087
- produttore:492-6
- Diametro interno:9,5 mm
- Pressione massima di esercizio:225 bar
PARKER NO-SKIVE 492-8 1SC DN12 492-8
- parker:492-8
- rubix:999200100087089
- produttore:492-8
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:190 bar
PARKER NO-SKIVE 462-5 2SC DN8 462-5
- parker:462-5
- rubix:999200100086912
- produttore:462-5
- Diametro interno:7,9 mm
PARKER TWIN HOSE 692/691 6-6 692-6-6
- parker:692-6-6
- rubix:999200100087185
- produttore:692-6-6
- Diametro interno:9,5 mm
PARKER TOUGH COVER 372TC-8 DN 372TC-8
- parker:372TC-8
- rubix:999180300061950
- produttore:372TC-8
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:415 bar
PARKER NO-SKIVE 462-6 2SC DN10 462-6
- parker:462-6
- rubix:999200100086915
- produttore:462-6
- Diametro interno:9,5 mm
PARKER NO-SKIVE 462-8 2SC DN12 462-8
- parker:462-8
- rubix:999200100086921
- produttore:462-8
- Diametro interno:12,7 mm
PARKER NO-SKIVE 462-102SC DN16 462-10
- parker:462-10
- rubix:999200100086896
- produttore:462-10
- Diametro interno:15,9 mm
COIL,220-240V50HZ,240V60HZ 483510S6
- parker:483510S6
- rubix:999190800255467
- produttore:483510S6
- Tipologia:bobina
- Numero di porte:3
481865C2 24V DC 9W 10PCS 439501
- parker:439501
- rubix:999180300061731
- produttore:439501
- Tipologia:bobina parker 481865c2, 24 v dc, 9 w, 439501
DKOL DN08 E 1CA46-10-5
- parker:1CA46-10-5
- rubix:999200100083808
- produttore:1CA46-10-5
- Tipologia:serie di luci coniche parkrimp
48 SERIES FEMALE JIC 37 DEG 10648-8-6
- parker:10648-8-6
- rubix:999210107004056
- produttore:10648-8-6
- Materiale:acciaio
- Tipologia:femmina jic 37° - perno
- Diametro di filettatura (pollici):3/4x16 ''
10837201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 24,5-330/90-A25GC-200
- parker:10837201125
- rubix:999190800323060
- produttore:10837201125
- Capacità del serbatoio:22,5 l
- Pressione massima di esercizio:330 bar
- Materiale del corpo:materiali non metallici e altri
SEAL KIT-GLAND-2H/3L-88.9MM RG2HLTS351
- parker:RG2HLTS351
- rubix:999190800515439
- produttore:RG2HLTS351
- Tipologia:kit cartuccia guarnizione
EO2 FUNCTIONAL NUT FM06LCF
- parker:FM06LCF
- rubix:999200100057069
- produttore:FM06LCF
- Materiale:acciaio zincato senza cr.
- Tipologia:per tubi in acciaio.
2-WAYS VALVE 121K01
- parker:121K01
- rubix:170000000629977
- produttore:121K01
- Tipologia:valvola a solenoide
- Numero di porte:2
DKR DN12 E 19246-8-8
- parker:19246-8-8
- rubix:999200100083195
- produttore:19246-8-8
- Tipologia:montaggio no-skive
- Connessione 1:1/2 in - 14 ''
- Materiale:acciaio
9F400S 9F400S
- parker:9F400S
- rubix:999190800409597
- produttore:9F400S
- Tipologia:valvola di controllo del flusso in linea
- Tipo di raccordo:bspp
96 items of 2189