Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPP 3699 12 17
- parker:3699 12 17
- rubix:160000001718893
- produttore:3699 12 17
- ean:0820099287492
- Tipo di filettatura:bspp
- Connessione 1:g 3/8
- Connessione 2:12
METAL FLOW REGULATOR D10 THREA 7130 10 17
- parker:7130 10 17
- rubix:160000001720206
- produttore:7130 10 17
- ean:0820099324272
- Tipologia:7130
- Tipo di raccordo:g3/8
CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U06R08
- parker:1025U06R08
- rubix:160000001716599
- produttore:1025U06R08
- ean:0820099170237
- Diametro interno:4 mm
- Diametro esterno:6 mm
- Colore:trasparente
TRANSAIR MINI-BRACKET D25 1/2 6661 25 21
- parker:6661 25 21
- rubix:999200500033629
- produttore:6661 25 21
- Materiale:polimero tecnico
- Connessione 1:25 mm
TRANSAIR FIXING CLIP 25MM 6697 25 00
- parker:6697 25 00
- rubix:999200500033697
- produttore:6697 25 00
- Tipologia:clip di fissaggio
PNEUMATIC LIMIT SWITCH PXC-K21105
- parker:PXC-K21105
- rubix:999190800510149
- produttore:PXC-K21105
- Tipologia:interruttore di limite pneumatico
- Esecuzione:pxc
MEMBR 133 N ASS MINI 306100SP
- parker:306100SP
- rubix:170000000379618
- produttore:306100SP
SERVICE KIT 0R37 3340BR
- parker:3340BR
- rubix:999190800361685
- produttore:3340BR
FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 3C382-18-10C
- parker:3C382-18-10C
- rubix:999200100086523
- produttore:3C382-18-10C
- Tipologia:raccordo per tubo flessibile
T-LOK CAP 8FNMTXS
- parker:8FNMTXS
- rubix:999200100049895
- produttore:8FNMTXS
- Materiale:acciaio
- Tipologia:raccordo per tubi
- Diametro di filettatura (pollici):3/4-16 ''
HOSE 797TC-16 797TC-16
- parker:797TC-16
- rubix:999200100087325
- produttore:797TC-16
- Diametro interno:25 mm
- Pressione massima di esercizio:420 bar
2SN 16 DIN 20022 HH58116000 301SN-10
- parker:301SN-10
- rubix:999200100086176
- produttore:301SN-10
- Diametro interno:15,9 mm
- Pressione massima di esercizio:250 bar
HOSE 797TC-8 797TC-8
- parker:797TC-8
- rubix:999200100087336
- produttore:797TC-8
- Diametro interno:12,5 mm
- Pressione massima di esercizio:420 bar
T-LOK MALE STUD ELBOW 12-8C4OMXS
- parker:12-8C4OMXS
- rubix:999200100043656
- produttore:12-8C4OMXS
- Materiale:acciaio (corpo); nitrile 90 durometri (o-ring)
- Diametro di filettatura:1/2 in - 14
- Tipologia:gomito maschio
EO UNION G12LCF
- parker:G12LCF
- rubix:999200100057518
- produttore:G12LCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:tubo din
- Diametro esterno del tubo:12 mm
SPEED/FLOW CONTROL 1/4BSP VQB22-Q-O-5
- parker:VQB22-Q-O-5
- rubix:999190800537822
- produttore:VQB22-Q-O-5
- Tipo di raccordo:filetto (g1/4)
- Tipologia:speed/flow control 1/4bsp
STACKABLE VALVE BIST 5/2 G1/8 PVL-B122606
- parker:PVL-B122606
- rubix:999190800509516
- produttore:PVL-B122606
- Tipologia:valvola compatta
- Numero di porte:5
AIR PILOT CONNECTOR PVA-P111
- parker:PVA-P111
- rubix:999190800509030
- produttore:PVA-P111
- Tipologia:connettore pilota aria
SINGLE HEAD & TAIL SET PS1-E101
- parker:PS1-E101
- rubix:999190800504126
- produttore:PS1-E101
- Tipologia:valvola a solenoide
HEAD & TAIL SET DOUBLE PS1-E102
- parker:PS1-E102
- rubix:999190800504129
- produttore:PS1-E102
- Tipologia:valvola elettromagnetica pneumatica
ELECTRO PNEUMATIC UNIT 3/2 PS1-E111
- parker:PS1-E111
- rubix:999180300061889
- produttore:PS1-E111
- Tipologia:valvola a solenoide
ELECTRO PNEUMATIC UNIT 3/2 PS1-E121
- parker:PS1-E121
- rubix:999190200008631
- produttore:PS1-E121
- Tipologia:valvola a solenoide
SINGLE HEAD AND TAIL SET PVL-C1713
- parker:PVL-C1713
- rubix:999180400114286
- produttore:PVL-C1713
- Tipologia:set di testa e coda
SELECTOR 3 POS STAY BLACK ZB4-BD3
- parker:ZB4-BD3
- rubix:999190800538668
- produttore:ZB4-BD3
- Tipologia:selector 3 pos stay black
1392 items of 2189