Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
OSCILLATING ELBOW 8MMX1/4 BSP 3189 08 13
- parker:3189 08 13
- rubix:160000001718384
- produttore:3189 08 13
- ean:0820099252377
- Materiale:acciaio inox
- Tipologia:3189
- Diametro di filettatura (pollici):1/4 ''
MALE STUD FIT'G 3MM X M3 TUBE 3281 03 09
- parker:3281 03 09
- rubix:160000001718509
- produttore:3281 03 09
- ean:0820099264073
- Tipologia:perno maschio diritto
MALE STUD FIT'G 4MM X 1/4BSPP 3601 04 13
- parker:3601 04 13
- rubix:160000001718658
- produttore:3601 04 13
- ean:0820099274287
- Tipologia:3601
STUD ELBOW 8MM X 3/8 BSPP 3699 08 17
- parker:3699 08 17
- rubix:160000001718889
- produttore:3699 08 17
- ean:0820099287355
- Tipo di filettatura:bspp
- Connessione 1:g 3/8
- Connessione 2:8
STUD ELBOW 12MM X 1/4 BSPP 3699 12 13
- parker:3699 12 13
- rubix:160000001718892
- produttore:3699 12 13
- ean:0820099287447
- Materiale:ottone nichelato; fkm
- Tipologia:gomito compatto
- Diametro di filettatura (pollici):g 1/4 ''
TUBE CUTTER 3000 71 11
- parker:3000 71 11
- rubix:160000001717501
- produttore:3000 71 11
- ean:0820099199351
- Tipologia:3000
STAINLESS STEEL BALL VALVE DN1 4810 15 21
- parker:4810 15 21
- rubix:160000001719455
- produttore:4810 15 21
- ean:0820099299235
- Tipologia:4810
NON-RETURN VALVE FEMALE 3/8BS 4890 17 17
- parker:4890 17 17
- rubix:160000001719483
- produttore:4890 17 17
- ean:0820099300078
- Tipologia:valvola di non ritorno
- Tipo di raccordo:g
BALL VALVE 1/2BSP ECONOMY 4902 15 21
- parker:4902 15 21
- rubix:160000001719512
- produttore:4902 15 21
- ean:0820099301426
- Tipologia:4902
STUD ELBOW S/S 8MM X 1/8 BSPP 3879 08 10
- parker:3879 08 10
- rubix:160000001719085
- produttore:3879 08 10
- ean:0820099894539
- Tipologia:3879
BALL VALVE 3/4BSP PANEL MTG 6402 20 27
- parker:6402 20 27
- rubix:160000001719801
- produttore:6402 20 27
- ean:0820099308708
- Tipologia:6402
FLOW CONTROL D4 WITH THREAD M5 7010 04 19
- parker:7010 04 19
- rubix:160000001720045
- produttore:7010 04 19
- ean:0820099316536
- Tipologia:7010
- Tipo di raccordo:m5x0,8
COMPACT FLOW REGULATOR D8 THRE 7060 08 10
- parker:7060 08 10
- rubix:999180400074364
- produttore:7060 08 10
- ean:0820099320243
- Tipo di raccordo:filettatura esterna bspp (ingresso) / tubo da 8 mm (scarico)
- Tipologia:compact flow regulator d8 thre 08 10
COMPACT FLOW REGULATOR D8 THRE 7060 08 13
- parker:7060 08 13
- rubix:160000001720125
- produttore:7060 08 13
- ean:0820099320335
- Tipo di raccordo:filettatura maschio bspp per tubo (gomito 90°), regolatore del flusso di scarico
- Tipologia:compact flow regulator d8 thre 08 13
SENSOR FIT'G 1/8 BSP 7828 00 10
- parker:7828 00 10
- rubix:160000001720386
- produttore:7828 00 10
- ean:0820099334653
- Tipologia:7828
- Tipo di raccordo:g1/8
BLOCKING FITTING 1/2 BSP 7881 21 21
- parker:7881 21 21
- rubix:160000001720415
- produttore:7881 21 21
- ean:0820099336541
- Tipologia:raccordo di bloccaggio pneumatico
TUBE CLIP 4MM CLIP 04 00
- parker:CLIP 04 00
- rubix:160000001721058
- produttore:CLIP 04 00
- ean:0820099080024
- Tipologia:asta a clip
TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1006A25 04 00
- parker:1006A25 04 00
- rubix:170000000569879
- produttore:1006A25 04 00
- ean:8712418062090
- Materiale:alluminio
- Connessione 1:25 mm
TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 27
- parker:6605 25 27
- rubix:170000000578026
- produttore:6605 25 27
- ean:8712418061802
- Materiale:polimero tecnico; alluminio trattato
- Connessione 1:3/4 in
FEP 140 TUBE 6MM X 25M 1025T06 00
- parker:1025T 06 00
- rubix:160000001716556
- produttore:1025T06-00
- Diametro interno:4 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
- Materiale:etilene-propilene fluorurato
BLUE PU TUBING 16MM X 11 25M 1025U16 04 11
- parker:1025U16 04 11
- rubix:160000001716674
- produttore:1025U16 04 11
- Diametro interno:11 mm
- Diametro esterno:16 mm
- Colore:blu
COIL,220V50HZ,230V50HZ 4889803D
- parker:4889803D
- rubix:170000000629975
- produttore:4889803D
- Tipologia:bobina
- Numero di porte:5
PNEUMATIC SWITCH BODY NNP PXC-K211
- parker:PXC-K211
- rubix:999180400114300
- produttore:PXC-K211
- Tipologia:interruttore di limite pneumatico
- Esecuzione:pxc
MULTIPLE TEE 8MM X 6MM 3304 08 06
- parker:3304 08 06
- rubix:160000001718531
- produttore:3304 08 06
- ean:0820099265476
- Materiale:polimero tecnico;nbr
- Tipologia:tee multipli
1488 items of 2189