< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

EO MOUNTING RAIL 14 MM X 2 MTR TS14A/B2X

  • parker:TS14A/B2X
  • rubix:999200100077949
  • produttore:TS14A/B2X
  • Tipologia:eo mounting rail 14 mm x 2 mtr
  • Diametro serraggio:101,8 mm
brand logobrand logo

DKJ 90 DN25 E 13973-16-16-SM

  • parker:13973-16-16-SM
  • rubix:999180300061932
  • Tipologia:raccordo in acciaio 13973-16-16-sm
brand logobrand logo

EO CLAMP 33.7MM POYPROPYLENE RAP533.7X

  • parker:RAP533.7X
  • rubix:999200100069066
  • produttore:RAP533.7X
  • Tipologia:morsetto
  • Materiale:polipropilene
  • Campo di serraggio, minimo:6 mm
brand logobrand logo

MOUNTING RAIL 2MT 40X22MM ZNP TSC2X

  • parker:TSC2X
  • rubix:999200100077970
  • produttore:TSC2X
  • Tipologia:mounting rail 40x22mm znp
  • Diametro serraggio:406,4 mm
brand logobrand logo

CARTRIDGE FTCE1A20Q

  • parker:FTCE1A20Q
  • rubix:999190800443606
  • produttore:FTCE1A20Q
  • Tipologia:cartridge
  • Finezza di filtro:20 µm
brand logobrand logo

EO UNION ELBOW W12L71

  • parker:W12L71
  • rubix:999200100078889
  • produttore:W12L71
  • Materiale:acciaio inox
  • Diametro di filettatura:12
  • Tipologia:gomito
brand logobrand logo

CARTRIDGE FTAE2A10Q

  • parker:FTAE2A10Q
  • rubix:999190800443564
  • produttore:FTAE2A10Q
  • Tipologia:elemento di ricambio
  • Finezza di filtro:10 µm
brand logobrand logo

AGR WEICHDICHTEND DN10 E 3AF82-4-6B

  • parker:3AF82-4-6B
  • rubix:999200100086454
  • Materiale:ottone (b)
  • Tipologia:agr weichdichtend dn10 e
  • Diametro esterno del tubo:10 mm
brand logobrand logo

EPF3210QIB HP ELEMENT 944440Q

  • parker:944440Q
  • rubix:999190800408575
  • produttore:944440Q
  • Tipologia:elemento di ricambio
  • Finezza di filtro:10 µm
brand logobrand logo

END CAP MOUNTING C1 50D (PAIR) 5010FIL

  • parker:5010FIL
  • rubix:999190400061559
  • Tipologia:fondello
brand logobrand logo

GL60 1/2 PP PC PG ND P32LB14LGNN

  • parker:P32LA14LGNN
  • rubix:999190800487000
  • produttore:P32LA14LGNN
  • Materiale:alluminio (corpo); abs (coperchio); policarbonato (vaso); nitrile/nbr (guarnizioni); policarbonato (cupola spia)
  • Diametro di filettatura (pollici):1/2 ''
  • Portata volumetrica:2820 l/min
brand logobrand logo

STRAIGHT FITTING 6MM SIZE 2+H FMD06-2

  • parker:FMD06-2
  • rubix:999190800443021
  • produttore:FMD06-2
  • Connessione 1:steckanschluss (gerade) für 6-mm-rohre (außendurchmesser)
  • Materiale:poliammide 6,6 (rinforzata con fibra di vetro); attacco morsetto: acciaio trattato; ugello: ottone
brand logobrand logo

PNEUMATIC LIMIT SWITCH 'K' PXC-K2110541

  • parker:PXC-K2110541
  • rubix:999190800510150
  • produttore:PXC-K2110541
  • Tipologia:interruttore pneumatico
brand logobrand logo

PRESSURE CONTR., G1/4, FEMALE SCPSD-400-04-27

  • parker:SCPSD-400-04-27
  • rubix:999200100074860
  • produttore:SCPSD-400-04-27
  • Tipologia:controllore di pressione
brand logobrand logo

T-LOK MALE STUD ELBOW 5-4C4OMXS

  • parker:5-4C4OMXS
  • rubix:999200100047514
  • produttore:5-4C4OMXS
  • Materiale:acciaio zincato senza cr
  • Tipologia:gomito maschio jic.
  • Diametro di filettatura (pollici):g 1/4 ''
brand logobrand logo

T-LOK MALE STUD ELBOW 8C4OMXS

  • parker:8C4OMXS
  • rubix:999180300061956
  • produttore:8C4OMXS
  • Materiale:acciaio zincato senza cr.
  • Tipologia:gomito maschio jic.
  • Diametro di filettatura (pollici):g 3/8 ''
brand logobrand logo

EO NON RETURN VALVE RHD18L0.5BOMDCF

  • parker:RHD18L0.5BOMDCF
  • rubix:999200100071980
  • produttore:RHD18L0.5BOMDCF
  • Collegamento:eo 24° cone end ''
  • Materiale:acciaio
  • Pressione minima di esercizio:0,5 bar
brand logobrand logo

T-LOK MALE STUD ELBOW 16C4OMXS

  • parker:16C4OMXS
  • rubix:999200100044626
  • produttore:16C4OMXS
  • Materiale:acciaio zincato senza cr
  • Tipologia:gomito maschio jic.
  • Diametro di filettatura (pollici):g 1 ''
brand logobrand logo

SERVICE JUNIOR PRESSURE GAUGE SCJN-600-01

  • parker:SCJN-600-01
  • rubix:999200100074221
  • produttore:SCJN-600-01
  • Pressione massima di esercizio:1000 bar
  • Diametro del collegamento:1/4' bspp (iso 228-1) ''
  • Tipologia:service junior pressure gauge
brand logobrand logo

NIPPLE SH4-63

  • parker:SH4-63
  • rubix:999200100075185
  • produttore:SH4-63
  • Tipologia:accoppiatore maschio
  • Materiale:acciaio inox aisi 303 (corpo); ptfe (anello di sicurezza); nbr (o-ring)
brand logobrand logo

D1VW002CNJW91 D1VW002CNJW

  • parker:D1VW002CNJW
  • rubix:999190800428568
  • produttore:D1VW002CNJW
  • Tipologia:4/3
brand logobrand logo

63MM PRESSURE GAUGE PGB0631400

  • parker:PGB0631400
  • rubix:999190800553054
  • produttore:PGB0631400
  • Pressione massima di esercizio:400 bar
  • Diametro del collegamento:g 1/4 ''
  • Tipologia:manometro
brand logobrand logo

SELECTOR 3 POS. + 2 NC VALVES PXB-B3211BD3

  • parker:PXB-B3211BD3
  • rubix:999190800510053
  • produttore:PXB-B3211BD3
  • Tipologia:valvola pneumatica
  • Numero di porte:3
brand logobrand logo

SEAL KIT-GLAND-HMI/HMD-18MM RG2HM0181

  • parker:RG2HM0181
  • rubix:999190800515448
  • produttore:RG2HM0181
  • Tipologia:kit tenuta cartuccia premistoppa
1680 items of 2189