Il tuo account
Login o Registrati
Prodotti
Servizi
Esclusiva RUBIX
Lavora con noi
it
Organi di trasmissione
(50.395)
Asportazione truciolo e metrologia
(8.555)
Tecnica dei fluidi
(7.382)
Fissaggio e assemblaggio
(5.744)
Sicurezza Protezione Igiene
(3.356)
Utensileria manuale
(4.576)
Equipaggiamento
(791)
Manutenzione e riparazione
(621)
Rubix.
Cerca: festo
Visualizza i risultati per
“festo”
Filtri
CONFERMA
3.919 Prodotto(i) con 4.655 variante(i):
Pertinenza
1
2
3
164
festo:
VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L
rubix:
160000000605778
produttore:
574229
ean:
4052568016258
Valvola direzionale pneumatica Festo VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L
Tipo
:
Valvola VUVG
festo:
KMEB-1-24-5-LED
rubix:
160000000582221
produttore:
151689
ean:
4052568010737
Accessori per collegamento elettrico Festo KMEB-1-24-5-LED
Tipo
:
Cavo di collegamento per valvole KMEB
festo:
153072
rubix:
160000000582462
ean:
4052568031657
Raccordo rapido pneumatico Festo 153072
Materiale
:
Ottone
Diametro esterno del tubo
:
15 mm
festo:
PUN-6X1-BL
rubix:
160000000584536
produttore:
159664
ean:
4052568011949
Tubo flessibile Festo PUN-6X1-BL
Diametro interno
:
4 mm
Diametro esterno
:
6 mm
Lunghezza rullo
:
50 m
(2) Varianti disponibili
festo:
QSML-M5-4-100
rubix:
160000000581314
produttore:
130771
ean:
4052568024925
Raccordo rapido pneumatico Festo QSML-M5-4-100
Materiale
:
PBT (alloggiamento); NBR (guarnizione della tubazione); POM (anello di rilascio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Diametro esterno del tubo
:
4 mm
festo:
SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
rubix:
160000000601556
produttore:
551375
ean:
4052568094751
Sensore di finecorsa Festo SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Tipo
:
Sensore di prossimità
Campo di tensione
:
5-30 V
festo:
CPE14-M1BH-5L-1/8
rubix:
160000000590695
produttore:
196941
ean:
4052568015435
Unità di valvole Festo CPE14-M1BH-5L-1/8
festo:
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
rubix:
160000000590921
produttore:
197581
ean:
4052568045364
Riduttore di pressione Festo GRLA-1/8-QS-6-RS-D
Campo di pressione
:
0,2-10 bar
festo:
CPE14-M1BH-5J-1/8
rubix:
160000000590693
produttore:
196939
ean:
4052568015428
Unità di valvole Festo CPE14-M1BH-5J-1/8
festo:
QSL-1/4-8-50
rubix:
160000000581275
produttore:
130732
ean:
4052568024536
Raccordo rapido pneumatico Festo QSL-1/4-8-50
Materiale
:
PBT (alloggiamento); POM (anello di rilascio); NBR (Acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Diametro esterno del tubo
:
8 mm
festo:
QS-1/8-6
rubix:
160000000582392
produttore:
153002
ean:
4052568010935
Raccordo ad innesto rapido Dritto Festo QS-1/8-6
(51) Varianti disponibili
festo:
CPE18-M1H-5L-1/4
rubix:
160000000585584
produttore:
163142
ean:
4052568133078
Unità di valvole Festo CPE18-M1H-5L-1/4
festo:
B-3/8-20
rubix:
160000000597593
produttore:
534215
ean:
4052568048662
Raccordo filettato pneumatico Festo B-3/8-20
Materiale
:
Acciaio galvanizzato (spina);PA, TPE-U (PUR) (O-ring)
Diametro del collegamento
:
22 mm
festo:
FK-M8
rubix:
160000000577976
produttore:
2062
ean:
4052568000028
Cilindri pneumatici e attuatori - Accessorio Festo FK-M8
Tipo
:
Raccordo flessibile
festo:
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
rubix:
160000000597626
produttore:
534337
ean:
4052568048877
Riduttore di pressione Festo GRLA-1/8-QS-8-RS-D
Campo di pressione
:
0,2-10 bar
festo:
QS-10-50
rubix:
160000000581232
produttore:
130689
ean:
4052568024109
Raccordo rapido pneumatico Festo QS-10-50
Materiale
:
PBT (alloggiamento); POM (anello di rilascio); NBR (Acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Diametro esterno del tubo
:
10 mm
festo:
QSM-M5-4-I
rubix:
160000000582700
produttore:
153315
ean:
4052568033781
Raccordo rapido pneumatico Festo QSM-M5-4-I
Materiale
:
Ottone placcato al nickel
Diametro esterno del tubo
:
8 mm
festo:
GRLZ-M5-QS-4-D
rubix:
160000000589657
produttore:
193154
ean:
4052568043858
Riduttore di pressione Festo GRLZ-M5-QS-4-D
Campo di pressione
:
0,2-10 bar
festo:
QSL-1/4-12-20
rubix:
160000000581277
produttore:
130734
ean:
4052568024550
Raccordo rapido pneumatico Festo QSL-1/4-12-20
Materiale
:
Ottone (alloggiamento); POM (anello di rilascio); NBR (guarnizione); Acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Diametro esterno del tubo
:
12 mm
festo:
QST-10-50
rubix:
160000000581348
produttore:
130805
ean:
4052568025267
Raccordo rapido pneumatico Festo QST-10-50
Materiale
:
PBT (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Diametro esterno del tubo
:
10 mm
festo:
DSBC-40-100-PPVA-N3
rubix:
160000000609159
produttore:
1376660
ean:
4052568016715
Cilindro standard pneumatico Festo DSBC-40-100-PPVA-N3
Tipo
:
Cilindro standard
Diametro mandrino
:
40 mm
festo:
MS6-EM1-1/2-S
rubix:
160000000599424
produttore:
541268
ean:
4052568007218
Accessori per gruppi trattamento aria Festo MS6-EM1-1/2-S
Tipo
:
Valvola on-off MS6-EM1
festo:
GRLA-1/4-QS-6-RS-D
rubix:
160000000597627
produttore:
534338
ean:
4052568048884
Riduttore di pressione Festo GRLA-1/4-QS-6-RS-D
Campo di pressione
:
0,2-10 bar
festo:
OFSW-32
rubix:
160000000582380
produttore:
152811
ean:
4052568031084
Olio per la lubrificazione dei componenti pneumatici Festo OFSW-32
Tipo
:
Olio speciale
24 items of 3919
Carica più risultati
1
2
3
164