Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-DO-2RS-HLN, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 90 mm
Snodo sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE90-DO-2RS-HLN
Rubix:999210326082176
Produttore:0850007790000
EAN:4054364549626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 0850007790000-SNODO SFERICO GE90-DO-2RS-HLN
Snodo sferico GE..-DO-2RS, radiale, manutenzione necessario
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 619000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito