011340032-TAGLIACAVI A CREMAGLIERA 35 1134 35
TAGLIACAVI A CRICCHETTO BETA 1134
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1134 35
Rubix:160000000007476
Produttore:011340032
EAN:8014230076423

Documenti
Dettagli del prodotto : 011340032-TAGLIACAVI A CREMAGLIERA 35 1134 35
Brunito con manici in plastica
Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.
Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 292x75x41 mm |
|---|---|
| Peso | 480 g |
| Capacità di taglio | 35 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 303,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 370,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
