Cuscinetto a rulli conici Timken 43312, Diametro esterno: 79.375 mm | Diametro interno: 33.338 mm | Larghezza: 17.463 mm
Tapered Roller Bearing
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:43312
Rubix:999200400089789
Produttore:100008176
EAN:0053893289465


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,338 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,375 mm |
| Larghezza | 17,463 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 43312
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 216,8 g |
| Diametro interno | 33,338 mm |
| Diametro esterno | 79,375 mm |
| Larghezza | 17,463 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,5 kg |
| Serie | 43000 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17,463 mm |
| Norma | iso |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 76200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 92000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione