U-K108 500X475.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 466 DOWTY NON INCLUSA) BSGR5000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR5000
Rubix:999190900022916


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 475,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 500X475.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 466 DOWTY NON INCLUSA) BSGR5000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:500.00 mm Diametro Interno:475.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 475,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito