0008840140000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJO100-XL-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:RCJO100-XL-I
Rubix:170000000703498
Produttore:0008840140000
EAN:4012802809022
0008840140000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJO100-XL-I
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Larghezza310 mm
Interasse del fissaggio242 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008840140000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJO100-XL-I


Unità di supporto RCJO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x310x200 mm
Peso32560 g
Diametro interno100 mm
Larghezza310 mm
Interasse del fissaggio242 mm
Materialeacciaio
Seriercjo..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r141000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr184000 N
Diametro esterno310 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito