0009758850000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ60-XL-N-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TCJ60-XL-N-I
Rubix:170000000703704
Produttore:0009758850000
EAN:4012802819663


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009758850000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ60-XL-N-I
Unità abitative TCJ, unità abitative a flangia a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 80,9 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | tcj..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 47,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diametro esterno | 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito