0096326970000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASE50-XL-N-FA125-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PASE50-XL-N-FA125-I
Rubix:160000000403231
Produttore:0096326970000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0096326970000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASE50-XL-N-FA125-I
Supporti ritti PASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30,2 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Bloccaggio | 43,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Forma costruttiva | montaggio a vite (avvitato tramite due fori asolati) |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Guarnizione | p-type seal (two rubber lip seals) |
| Lubrificazione | possibilità di rilubrificazione - ingrassatore rp1/8 (r 1/8') |
| Serie | pase |
| Peso | 2,63 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore