SLS LANYARD 1.2M 2 CARAB SCREW 80MM LAN1.2

1,2 m di fune - Doppi ganci a molla in acciaio inox da 80 mm con viti - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:LAN1.2
Rubix:999210126013960
EAN:3662424028571
SLS LANYARD 1.2M 2 CARAB SCREW 80MM LAN1.2

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,2 m
Materiale principaleacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS LANYARD 1.2M 2 CARAB SCREW 80MM LAN1.2


Fettuccia da 1,2 m - Doppi ganci a molla in acciaio inox da 80 mm con viti - SLS
- Fettuccia per collegare gli utensili della gamma FACOM SLS alla cintura.
- Dotata di due ganci a molla in acciaio inox da 80 mm con viti di bloccaggio.
- La fettuccia è particolarmente adatta per appendere utensili pesanti alla cintura o a supporti esterni (scala, impalcatura, gondola). Questa imbracatura consente di fissare in modo ottimale gli utensili pesanti.
- Lunghezza dell'imbracatura tesa, escluso il gancio a molla: 1,20 m.
- Larghezza dell'imbracatura: 18 mm.
- Portata nominale: 6 kg.
Peso: 175 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)140x90x30 mm
Peso imballaggio186 g
Lunghezza1,2 m
Materiale principaleacciaio
30,64 IVA esclusa
/ Unità
37,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione