CORDINO CON ASSORBITORE 1,9 MT 849121

Fune anticaduta con assorbitore di energia 1,8 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:849121
Rubix:170000000535432
EAN:3660338091407
CORDINO CON ASSORBITORE 1,9 MT 849121

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,8 m
Materiale principalepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CORDINO CON ASSORBITORE 1,9 MT 849121


Norma: EN355: 2002

Fune anticaduta intrecciata con assorbitore di energia, lunghezza 1,9 m. Fune anticaduta diametro 12 mm in filo di poliammide intrecciato con capocorda sugli occhielli cuciti e protetti con guaina per una maggiore durata. Assorbitore di energia in cinghia larghezza 35 mm, con gancio a tensione di sicurezza in acciaio per impalcature, blocco automatico a doppia azione, apertura 55 mm.
APPLICAZIONI
Per lavori in quota con spostamenti inferiori a 2 m. Gruisti, cassonisti, lavori su impalcature.
PUNTI DI FORZA
Giunti protetti da guaina trasparente.
FUNE ANTICADUTA CON ASSORBITORE

Punti di forza

L'assorbitore di energia riduce l'impatto in caso di caduta inferiore a 6 kN

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,8 m
Materiale principalepoliammide
Tipologiasemplice
Materialepoliammide
36,36 IVA esclusa
/ Unità
44,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore