FUNE ANTICADUTA DI MANTENIMENTO 886566

CORDA KERNMANTLE DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO, REGOLATORE AD ANELLO, 2 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886566
Rubix:999210127015827
EAN:3660338399923
FUNE ANTICADUTA DI MANTENIMENTO 886566

Riepilogo info tecniche

Lunghezza2 m
Materiale principaletessile

Documenti

Dettagli del prodotto : FUNE ANTICADUTA DI MANTENIMENTO 886566


Norme: EN358:1999
Corda Kernmantle di posizionamento sul lavoro. Lunghezza: 2 m. Connettori: 1 moschettone in acciaio con bloccaggio a vite su un’estremità e 1 moschettone in acciaio con bloccaggio automatico a doppia azione sull’altra estremità (apertura da 18 mm). Realizzati in corda Kernmantle in poliammide, diametro 11 mm. Fibbie per dita per una migliore resistenza all’abrasione. Le cuciture protette nelle guaine trasparenti consentono anche l’ispezione visiva delle cuciture

Punti di forza

Regolatore ad anello in lega di acciaio forgiato

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza2 m
Materiale principaletessile
30,84 IVA esclusa
/ Unità
37,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione