ANTICADUTA PER UTENSILI 1 MT 868083

Fune anticaduta elastica per utensili con connettori elastici integrati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868083
Rubix:999180200042700
EAN:3660338219498
ANTICADUTA PER UTENSILI 1 MT 868083

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1 m
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANTICADUTA PER UTENSILI 1 MT 868083


Fune anticaduta, lunghezza max. 1 m, per collegamento degli utensili a un punto di attacco sull'utilizzatore o su una struttura. Dotata di due moschettoni in acciaio con blocco a vite, apertura 8 mm. Peso: 77 g.

Punti di forza

Raccomandata per la sospensione di utensili di peso inferiore a 5 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1 m
Materiale principalepoliestere
Tipologiafune anticaduta elastica per utensili con connettori elastici integrati
Materialepoliestere / acciaio
15,60 IVA esclusa
/ Unità
19,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore