FUNE ANTICADUTA DI MANTENIMENTO 886568

CORDA KERNMANTLE DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO, REGOLATORE DI PRESA, 2 M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886568
Rubix:999210127015828
EAN:3660338399930
FUNE ANTICADUTA DI MANTENIMENTO 886568

Riepilogo info tecniche

Lunghezza2 m
Materiale principaletessile

Documenti

Dettagli del prodotto : FUNE ANTICADUTA DI MANTENIMENTO 886568


Norme: EN358:1999
Corda Kernmantle di posizionamento sul lavoro con regolatore di presa. Lunghezza: 2 m. Connettori: 1 moschettone in acciaio con bloccaggio a vite e 1 moschettone in acciaio con bloccaggio automatico a doppia azione (apertura 18 mm). Realizzati in corda Kernmantle in poliammide, diam. 12 mm. Fibbie per dita per una migliore resistenza all’abrasione. Le cuciture protette nelle guaine trasparenti consentono anche l’ispezione visiva delle cuciture. Regolatore di presa della fune in acciaio per un movimento progressivo

Punti di forza

Estremità della corda fabbricata e protetta sotto la guaina

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza2 m
Materiale principaletessile
43,45 IVA esclusa
/ Unità
53,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione