CORDINO DI TRATTENUTA IN FUNE PROTECTA, A FORCELLA, 1,30 M, AL432/1 7100208175
Cordini di trattenuta 3M™ Protecta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100208175
Rubix:999250612002675
Produttore:7100208175
EAN:03660570006467

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 1,3 m |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
Dettagli del prodotto : CORDINO DI TRATTENUTA IN FUNE PROTECTA, A FORCELLA, 1,30 M, AL432/1 7100208175
I cordini di trattenuta impediscono all'utente di spostarsi in un'area in cui potrebbe essere esposto a un rischio di caduta. I nostri cordini di trattenuta da lavoro 3M™ Protecta® sono realizzati in corda intrecciata di poliammide ad alta resistenza da 10,5 mm, resistente e flessibile. Sono disponibili in diverse lunghezze e opzioni di collegamento per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.
Punti di forza
Il cordino di trattenuta 3M™ Protecta® Rope Restraint fa parte di un sistema di trattenuta che impedisce all'utente di spostarsi in un'area in cui potrebbe essere esposto a un rischio di caduta; realizzato con una corda in poliammide intrecciata, flessibile e resistente, del diametro di 10,5 mm; le estremità cucite con tubi termorestringenti assicurano una maggiore resistenza e una maggiore durata del prodotto; certificato CE secondo la norma EN354.
Applicazioni
Per tutti i lavori in altezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1,3 m |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Tipologia | y intrecciata |
| Materiale | corda intrecciata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione