CORDINO DOPPIO CON ASSORBITORE 1,5 MT 854294

Fune anticaduta con assorbitore di energia e due moschettoni 1,5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854294
Rubix:170000000536253
EAN:3660338101045
CORDINO DOPPIO CON ASSORBITORE 1,5 MT 854294

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,5 m
Materiale principalepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CORDINO DOPPIO CON ASSORBITORE 1,5 MT 854294


Norma: EN355:2002 Testate conformemente ai requisiti del VG11 - 89/686/CEE

Fune anticaduta intrecciata a forcella con assorbitore di energia
Lunghezza: 1,50 m
Connettori: 1 moschettone in acciaio con blocco a vite a una estremità e 2 moschettoni per impalcature con blocco automatico alle altre estremità (apertura 55 mm).
Assorbitore di energia con cinghia larghezza 44 mm.
Fune anticaduta di corda in poliammide intrecciata diam. 12 mm
Fibbie con radancia per una migliore resistenza all'abrasione
Cuciture protette sotto guaina trasparente
FUNE ANTICADUTA CON ASSORBITORE

Punti di forza

Fibbie con radancia e giunzioni con guaina per una migliore resistenza all'abrasione. Cuciture protette sotto guaina trasparente

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,5 m
Materiale principalepoliammide
Tipologiaforcella
Materialepoliammide
54,26 IVA esclusa
/ Unità
66,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore