CORDINO DI POSIZIONAMENTO 1,5 MT CON CONNETTORE 101002100023

NEXION 150 H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Irudek:101002100023
Rubix:999220907002241
Produttore:101002100023
CORDINO DI POSIZIONAMENTO 1,5 MT CON CONNETTORE 101002100023

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,5 m
Materiale principalepoliammide

Dettagli del prodotto : CORDINO DI POSIZIONAMENTO 1,5 MT CON CONNETTORE 101002100023


Cordino semistatico in poliammide da 12 mm, lunghezza 1,5 m, dotata di un connettore 981 con apertura 18 mm e un connettore 39 con apertura 50 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,5 m
Materiale principalepoliammide
23,39 IVA esclusa
/ Unità
28,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore