FUNE ANTICADUTA 868079

Fune anticaduta elastica per utensili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868079
Rubix:999180200042698
EAN:3660338219474
FUNE ANTICADUTA 868079

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,3 m
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FUNE ANTICADUTA 868079


Fune anticaduta elastica doppia, lunghezza max. 1,3 m, per collegamento degli utensili a un punto di attacco sull'utilizzatore. Dotata di un moschettone in alluminio con apertura di 15 mm. Lunghezza del cordoncino: 340 mm, dotata di un elemento bloccante. Peso: 66 g.

Punti di forza

Raccomandata per la sospensione di 2 utensili da 5 kg di peso ciascuno.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,3 m
Materiale principalepoliestere
Tipologiafune anticaduta elastica per utensili
Materialepoliestere / alluminio
12,27 IVA esclusa
/ Unità
14,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione