Riferimenti
Miller:1008288
Rubix:160000000776128
EAN:3660681039910
Dettagli del prodotto : CORDINO 1008288
Cordino regolabile per il posizionamento; protezione di lavoro/custodia industriale. Prodotto di sicurezza. Con passante e 2 moschettoni Twist Lock da 21 mm. Dimensioni: 12 mm x 1,80 m.
CORDINO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 2 m |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

