CORDINO POLIAMMIDE 1,5 MT 873173

Fune anticaduta di ritegno l. 1,50 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:873173
Rubix:999180600010228
EAN:3660338268106
CORDINO POLIAMMIDE 1,5 MT 873173

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,5 m
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CORDINO POLIAMMIDE 1,5 MT 873173


Fune di ritenuta in corda intrecciataLunghezza: 1,50 mMoschettoni: Senza moschettone alle estremitàResistenza: 22 kNConformità: EN354:2010- Fune anticaduta in corda di poliammide intrecciata diam.
11 mm- Fibbie con radancia per una migliore resistenza all’abrasione-Cuciture protette sotto guaina trasparente che permettono anche il controllo visivo delle cuciture- Materiale: Poliamide- Dimensione: 1,50 m- Loop: 2 loop con radancia- Cuciture protette sotto guaina trasparente che permettono anche il controllo visivo delle cuciture
FUNE ANTICADUTA

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,5 m
Materiale principalepolietilene
Tipologiacordino di ritenzione
Materialecorda intrecciata
9,35 IVA esclusa
/ Unità
11,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore