FUNE ANTICADUTA 868077

Fune anticaduta elastica per utensili pesanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868077
Rubix:999180200042697
EAN:3660338219467
FUNE ANTICADUTA 868077

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,3 m
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FUNE ANTICADUTA 868077


Fune anticaduta elastica, lunghezza massima 1,3 m, per collegamento di un attrezzo pesante tipo troncatrice e utensili portatili a punto di attacco sull'utilizzatore. Dotata di un anello rotondo in acciaio (diam. interno 38 mm) per agganciamento con gancio a tensione portautensili all'imbracatura dell'utilizzatore. Dotata di un dado in acciaio a un'estremità per agganciamento all'imbracatura dell'utilizzatore. Lunghezza della fibbia: 130 mm, per agganciamento della troncatrice. Peso: 130 g

Punti di forza

Raccomandata per la sospensione di utensili di peso inferiore a 10 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,3 m
Materiale principalepoliestere
Tipologiafune anticaduta elastica per utensili pesanti
Materialepoliestere / acciaio
10,65 IVA esclusa
/ Unità
13,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione