FUNE ANTICADUTA 868075

Fune anticaduta elastica per utensili con moschettoni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868075
Rubix:999180200042696
EAN:3660338219450
FUNE ANTICADUTA 868075

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1,3 m
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FUNE ANTICADUTA 868075


Fune anticaduta elastica di una lunghezza massima di 1,3 m per il collegamento degli utensili a un punto di attacco sull'utilizzatore. Dotata di un moschettone in alluminio con apertura di 15 mm. Lunghezza del cordoncino: 340 mm, dotata di un elemento bloccante. Peso: 44 g.

Punti di forza

Raccomandata per la sospensione di utensili di peso inferiore a 5 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,3 m
Materiale principalepoliestere
Tipologiafune anticaduta elastica per utensili con moschettoni
Materialepoliestere / alluminio
11,78 IVA esclusa
/ Unità
14,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione