FUNE ANTICADUTA 868081

Bracciale da polso con cordoncino elastico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868081
Rubix:999180200042699
EAN:3660338219481
FUNE ANTICADUTA 868081

Riepilogo info tecniche

Lunghezza0,5 m
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FUNE ANTICADUTA 868081


Bracciale in tessuto resistente e confortevole adattabile a qualsiasi morfologia, lunghezza 0,5 m. Lunghezza del cordoncino: 120 mm, dotato di un elemento bloccante. Dotato di un anello rotondo in plastica (diam. interno 22 mm). Peso: 38 g.

Punti di forza

Raccomandata per la sospensione di utensili di peso inferiore a 2 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza0,5 m
Materiale principalepoliestere
Tipologiabracciale da polso con cordoncino elastico
Materialepoliestere / plastica
7,48 IVA esclusa
/ Unità
9,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione