25A681P5-GUARN.PU LABBRO-160X135X16 H.SEDE MAD 160135/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 160135/1
Rubix:999190900034828

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25A681P5-GUARN.PU LABBRO-160X135X16 H.SEDE MAD 160135/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore