4717 SYSTEM 56A41 FISSA CUSCINETTI ML 50
56A41 Fissa Cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Arexons:4717
Rubix:160000000114345
Produttore:56A41 50ML
EAN:8002565047171

Documenti
Dettagli del prodotto : 4717 SYSTEM 56A41 FISSA CUSCINETTI ML 50
Per fissaggio di cuscinetti, boccole, bronzine, paraolio, chiavette, scanalati e altre parti cilindriche soggette ad eventuale smontaggio. Prodotto a media tixotropia: non cola. Migliora l'affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza. Permette lo smontaggio con normali utensili. Previene la corrosione di contatto. Sigilla eliminando eventuali perdite. Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. Gioco massimo diametrale: 0,12 mm. Immagazzinamento a temperatura ambiente: 18 mesi minimo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
