88570-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' PER RIEMPIRE PICCOLI GIOCHI 601 - 50 ML
LOCTITE 601
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:601
Rubix:999220125014694
Produttore:88570
EAN:5010266601540

Documenti
Dettagli del prodotto : 88570-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' PER RIEMPIRE PICCOLI GIOCHI 601 - 50 ML
LOCTITE 601 è un bloccante anaerobico a bassa viscosità, media velocità di polimerizzazione e bassa viscosità; indicato per applicazioni con gioco diametrale non superiore a 0,1 mm. E' un prodotto ad alta resistenza per applicazioni che richiedono un incollaggio permanente. Il tempo di fissaggio su acciaio è di 25 minuti e le temperature di esercizio da -55°C a +150°C. Fluorescente per controlli di qualità.
Punti di forza
Media velocità di polimerizzazione
Prodotto monocomponente, non richiede miscelazione
Bassa viscosità per giochi ridotti
Alta resistenza per incollaggi permanenti
Fluorescente per verificare la presenza del prodotto
Prodotto monocomponente, non richiede miscelazione
Bassa viscosità per giochi ridotti
Alta resistenza per incollaggi permanenti
Fluorescente per verificare la presenza del prodotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione