234651-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' PER RIEMPIRE PICCOLI GIOCHI 601 - 250 ML
LOCTITE 601
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:601
Rubix:160000000545621
Produttore:234651
EAN:5010266601755

Documenti
Dettagli del prodotto : 234651-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITA' PER RIEMPIRE PICCOLI GIOCHI 601 - 250 ML
LOCTITE 601 è un bloccante anaerobico a bassa viscosità, media velocità di polimerizzazione e bassa viscosità; indicato per applicazioni con gioco diametrale non superiore a 0,1 mm. E' un prodotto ad alta resistenza per applicazioni che richiedono un incollaggio permanente. Il tempo di fissaggio su acciaio è di 25 minuti e le temperature di esercizio da -55°C a +150°C. Fluorescente per controlli di qualità.
Punti di forza
Media velocità di polimerizzazione
Prodotto monocomponente, non richiede miscelazione
Bassa viscosità per giochi ridotti
Alta resistenza per incollaggi permanenti
Fluorescente per verificare la presenza del prodotto
Prodotto monocomponente, non richiede miscelazione
Bassa viscosità per giochi ridotti
Alta resistenza per incollaggi permanenti
Fluorescente per verificare la presenza del prodotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore