BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 829236

FIXROUL BLOC Plus Prodotto di fissaggio cilindrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829236
Rubix:999191000050664
EAN:3660338048234
BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 829236

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 829236


Applicazioni: Particolarmente adatto per i cuscinetti montati nelle rispettive sedi o sui rispettivi alberi.
Utile per colmare un gioco.
Colore: verde.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico (asciuga in assenza d'aria e in presenza di metallo).
Classe di resistenza: forte.
Viscosità: da 2.200 a 3.400 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +200°C.
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 60-90 min
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Resistenza finale: 24 ore.
Gioco massimo: 0,30 mm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 26-45 N/mm2
Confezionamento: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Forte resistenza fino a 200°C

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima200 °C
13,08 IVA esclusa
/ Unità
15,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore