229965-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 250 ML

LOCTITE 603

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:603
Rubix:160000000545624
Produttore:229965
EAN:5010266193816
229965-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 250 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 229965-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 250 ML


LOCTITE 603 è un bloccante ad alta resistenza. Concepito per l'incollaggio di parti cilindriche, in particolare per cuscinetti sinterizzati e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia costante delle superfici. Il prodotto polimerizza in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto, e previene allentamenti e perdite dovuti a urti o vibrazioni. È altamente oleocompatibile.

Punti di forza

Bloccante ad alta resistenza
Adatto in particolare a cuscinetti sinterizzati
Altamente oleocompatibile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità250 ml
Tempo di asciugatura10 min
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
147,27 IVA esclusa
/ Unità
179,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore