429813 - TESTATA ELEROLL TECNOPOLIMERO TESTATE PER RULLIERE ELEROLL RLT-HE
RLT-HE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:RLT-HE
Rubix:160000000531456
Produttore:429813
EAN:4045525999589
Documenti
Dettagli del prodotto : 429813 - TESTATA ELEROLL TECNOPOLIMERO TESTATE PER RULLIERE ELEROLL RLT-HE
Testate per rulliere ELEROLL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore


