1767161-MONOCOMPONENTE PER L'INCOLLAGGIO DI ACCOPPIAMENTI CILINDRICI 638 - 50 ML
LOCTITE 638
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:638 BO 50ML EPIG
Rubix:160000000545626
Produttore:1767161
EAN:8412432000268

Documenti
Dettagli del prodotto : 1767161-MONOCOMPONENTE PER L'INCOLLAGGIO DI ACCOPPIAMENTI CILINDRICI 638 - 50 ML
LOCTITE 638 è formulato per l'incollaggio coassiale di componenti cilindrici, specialmente di quelli con giochi nell'incollaggio ridotti, vicini agli 0,25 mm. Il prodotto polimerizza quando è confinato tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria e impedisce l'allentamento e le perdite causati da urti violenti e vibrazioni. Non funziona solo sui metalli attivi ma anche sui substrati passivi, mostrando una polimerizzazione tenace. Il prodotto buona resistenza alle alte temperature e una buona tolleranza agli oli. Inoltre, tollera i contaminanti superficiali lievi.
Punti di forza
Ideale per alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche
Alta resistenza su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio acciaio inossidabile)
Elevata resistenza termica
Tollera leggera contaminazione da tracce d'olio
Certificato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619
Alta resistenza su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio acciaio inossidabile)
Elevata resistenza termica
Tollera leggera contaminazione da tracce d'olio
Certificato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619
Applicazioni
LOCTITE® 638 is recommended for use in demanding industrial environments, including:
• Securing shafts, pins, gears, pulleys and similar cylindrical components;
• Close-fitting assemblies and interference fits;
• Applications in hydraulic systems, mechanical equipment and other assemblies incorporating metal substrates.
• Securing shafts, pins, gears, pulleys and similar cylindrical components;
• Close-fitting assemblies and interference fits;
• Applications in hydraulic systems, mechanical equipment and other assemblies incorporating metal substrates.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 4 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione