229871-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 50 ML
LOCTITE 603
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:603
Rubix:160000000545623
Produttore:229871
EAN:8000776189505

Documenti
Dettagli del prodotto : 229871-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 50 ML
LOCTITE 603 è un bloccante ad alta resistenza. Concepito per l'incollaggio di parti cilindriche, in particolare per cuscinetti sinterizzati e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia costante delle superfici. Il prodotto polimerizza in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto, e previene allentamenti e perdite dovuti a urti o vibrazioni. È altamente oleocompatibile.
Punti di forza
Bloccante ad alta resistenza
Adatto in particolare a cuscinetti sinterizzati
Altamente oleocompatibile
Adatto in particolare a cuscinetti sinterizzati
Altamente oleocompatibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 10 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore