2017687-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A POLIMERIZZAZIONE ANAEROBICA 620 - 250 ML
LOCTITE 620
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:620
Rubix:160000000545625
Produttore:2017687
EAN:5010266011806

Documenti
Dettagli del prodotto : 2017687-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A POLIMERIZZAZIONE ANAEROBICA 620 - 250 ML
LOCTITE 620 è un bloccante ideato per l'incollaggio dei componenti di raccordo cilindrici. Il prodotto polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria e impedisce l'allentamento e le perdite causati da urti violenti e vibrazioni. Tra le applicazioni classiche rientrano il posizionamento dei perni negli assemblaggi dei radiatori, dei manicotti e delle boccole nei corpi pompa e dei cuscinetti nei cambi automobilistici. Particolarmente indicato per le applicazioni che richiedono una resistenza a temperature fino ai 200 °C.
Punti di forza
Ideale per bloccare i perni nei gruppi radianti, i manicotti negli alloggiamenti di pompe e i cuscinetti di trasmissioni automatiche
Elevata resistenza termica
Certificato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622
Elevata resistenza termica
Certificato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622
Applicazioni
Ideal for locking pins in radiator assemblies, sleeves in pump housings, and bearings in automatic transmissions
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 60 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 230 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore