88580-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A MEDIA RESISTENZA 641 - 50 ML
LOCTITE 641
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:641
Rubix:160000000545630
Produttore:88580
EAN:4058093056813

Documenti
Dettagli del prodotto : 88580-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE A MEDIA RESISTENZA 641 - 50 ML
LOCTITE 641 è indicato per il bloccaggio di parti cilindriche, in particolare quelle che necessitano di smontaggio frequente per manutenzione. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti, prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. Ideale per fissare parti che devono essere smontate successivamente come cuscinetti su alberi e sedi.
Punti di forza
Ideale per fissare parti che devono essere smontate successivamente come cuscinetti su alberi e sedi.
Applicazioni
Ideal for parts that need frequent disassembly.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 20 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore