88153-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E ALTISSIMA VISCOSITA' 660 - 50 ML

LOCTITE 660

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:660
Rubix:160000000545658
Produttore:88153
EAN:5010266189574
88153-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E ALTISSIMA VISCOSITA' 660 - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 88153-BLOCCANTE MONOCOMPONENTE AD ALTA RESISTENZA E ALTISSIMA VISCOSITA' 660 - 50 ML


LOCTITE 660 è formulato per l'incollaggio dei componenti cilindrici, specialmente dove compaiono giochi nell'incollaggio di questo tipo, senza bisogno di nuove lavorazioni meccaniche. Il prodotto polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria e impedisce l'allentamento e le perdite causati da urti violenti e vibrazioni. LOCTITE 660 presenta eccellenti caratteristiche riempitive ed è indicato anche per bloccaggio in presenza di giochi.

Punti di forza

Ideale per riparare accoppiamenti coassiali fortemente usurati

Indicato per cunei di bloccaggio
Permette di riutilizzare sedi di cuscinetti, chiavette o millerighe consumati

Applicazioni

Retaining Compound - high strength. Gap filling. For repair of worn-out seats, keys, splines, bearings or tapers without remachining.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Tempo di asciugatura15 min
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
41,97 IVA esclusa
/ Unità
51,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore